| |
|
| Artikel-Nr.: 1906-151389 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4262431594398 |
| |
|
| | |
| tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspuren. Durch den qualitativ hohen Aufbereitungsprozess oft nicht von Neuware zu unterscheiden. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Gütesiegel, auf das man sich bei jeder Lieferung und jedem Produkt garantiert verlassen kann. 2 Jahre Garantie sind bereits kostenfrei inklusive.
Premium PC tecXL Verpackung - Retail und Transportsicher Jede Systemeinheit ist bereits im orangen Retailkarton transportsicher und verkaufsfördernd verpackt. Die PC-Verpackung besteht aus einem umliegenden Außenkarton im tecXL Design, sowie mehreren innenliegenden Kartonagen, in denen das PC-System sowie Kabel und Zubehör gesondert verpackt sind. Diese Verpackungslösung wurde eigens entwickelt und sind speziell für wiederaufbereitete Produkte ausgelegt. Zur einfachen Identifikation befinden sich an der Kartonaußenseite die Serien- und Artikelnummer sowie das tecXL Produktionsdatum des Gerätes.
Windows 10 Home Das Windows, das Sie kennen, nur besser! Diese tecXL Systeme enthalten das fortschrittlichste Betriebssystem von Microsoft komplett vorinstalliert und mit allen Basistreibern versehen. Das System ist nach den Richtlinien des Microsoft Authorized Refurbisher Programms installiert und lizensiert und in verschiedenen Sprachen verfügbar.
ESET Internet Security - Volle Sicherheit für ein Jahr und drei Geräte Das umfangreiche Komplettpaket von ESET umfasst den Schutz vor Viren, Spyware und Email-SPAM. Eine Personal Firewall und ein spezielles Online-Banking Modul sichern Ihre Daten zuverlässig ab. Zusammen mit diesem tecXL-System erhalten Sie eine Ein-Jahres-Lizenz mit vollem Zugriff auf alle Features und können bis zu 3 Geräte schützen, wie weitere Notebooks, PCs, Smartphones oder Tablets.
LibreOffice - Die leistungsfähige Office Suite Die Libre-Office Suite ist eine umfassende Büro-Software die alle Anforderungen an ein Office-Paket erfüllt. Im Lieferumfang befinden sich die Programme Writer (Textverarbeitung), Calc (Tabellenkalkulation), Impress (Multimediapräsentationen), Draw (Zeichenprogramm), sowie viele weitere zusätzliche Helfer. Selbst Microsoft-Office-Dokumente lassen sich damit öffnen, bearbeiten und abspeichern.
Microsoft Office 365 - 30 Tage kostenfrei testen Microsoft Office wurde für ein nahtloses Zusammenspiel mit Windows konzipiert. Die Programme unterstützen Sie dabei, optisch ansprechende Dokumente zu gestalten und Daten in aussagekräftige Informationen umzuwandeln: einfach, schnell und mit nur wenigen Klicks. Mit der Testversion können Sie 30 Tage auf den vollen Funktionsumfang von Word, Excel, Powerpoint, Onenote, Outlook, Teams und weiteren Programmen zugreifen.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | HP | Modell: | EliteDesk 800 G2 | Farbe: | black | OS / Betriebssystem: | Windows 10 Home 64Bit | Prozessor: | 6100T Core i3 2x 3.20 GHz | Arbeitsspeicher: | 16 GB | Erweiterbar bis: | 64 GB | Technologie: | DDR4 | Festplatte 1: | SSD | Festplatte 1 Größe: | 960 GB | Grafik: | Intel HD Graphics 530 | Speicherzuordnung: | SM | Laufwerk: | N.V. | Display VGA: | 1x | Display PORT: | 2x | LAN RJ-45: | 1x | Audio Ausgang: | 1x | PCI Express x1: | 2x | PCI Express x4: | 1x | PCI Express x16: | 1x | Seriell: | 1x | USB A 2.0: | 2x | USB A 3.0: | 8x | 5.25" Schacht Front: | 1x | 3.5" Schacht intern: | 2x | 2.5" Schacht intern: | 1x | PS2: | 1x | LAN: | Ja | Abmessungen: | 339 x 379 x 100 mm | Gewicht: | 7600 Gramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |