Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1896-19.32.1101 Herst.-Nr.: 9SX11KIRT EAN/GTIN: 743172040237 |
| | |
|
| | |
| Schützt betriebskritische Anwendungen vor Ausfallzeiten, Datenverlust und -beschädigung sowie Prozessunterbrechungen, indem sie für eine saubere und unterbrechungsfreie Netzspannung sorgt.Schützt die angeschlossenen Geräte vor Schaden und Beeinträchtigungen durch Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung Bietet die Möglichkeit, besonders kritische Geräte bei Stromausfall länger zu versorgen, indem sie weniger wichtige Geräte automatisch herunterfährt Ermöglicht Flexibilität im Einsatz durch die Wahl zwischen Rackmontage und Tower-Installation des 3-HE-Gerätes Gewährleistet Daten- und Systemintegrität durch die umfassende Power-Management-Software-Suite - HOT-SWAP für USV und Batterie, getrennte Einspeisung für Bypass möglich
- Hohe Leistungsdichte, robustes Design (Metallgehäuse), Display mit Anzeige der Betriebszustände und Meßwerte
- USV-Managementsoftware (für Lan & WAN) auf CD-ROM mit Datenkabel im Lieferumfang
- Alle Modelle standardmäßig mit automatischem Bypass ,USB, RS232, potentialfreien Kontakten,
>> ACHTUNG: Diese Anlage hat einen Einphasigen Anschluss über 16A / 3.6kW, klären Sie im Vorfeld den Anschluss mit dem Elektrounternehmen ab!Standardmäßig mit bis zu 12 EBM-Batteriemodulen bestückbar, Superchargermodul für Batterien bis zu 8 Stunden
- Umfangreiche Kommunikationsoptionen: SNMP/Ethernetanschluß, AS/400 (potentialfreie Kontakte)
Rücknahme & Storno ausgeschlossen Bitte beachten Sie die Elektrischen Anschlusswerte.Anschluss Eingang: Festanschluss
Absicherung 1x 63A 1LNPE 1x 230VAC 3x 16mm2 Litze Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton | Produktgruppe: | USV | Produkttyp: | UPS Online, Rackmount | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | USV, Software, Kabelsatz | Klassifikation nach IEC 62040-3: | VFI-SS-111 | USV Technologie: | Online | Leistung (VA/W): | 11000/10000 | Wirkungsgrad: | 95% | Stützzeit bei Voll/Halblast: | 3 / 7 min | Abmessungen (HxBxT): | 440 x 700 x 260 mm 6 HE | Bauform: | Tower | Spannung (Eingang): | 190-270 V AC | Spannung (Ausgang): | 230V AC | Ausgangsspannungsregelung: | +- 5 % | Frequenz: | 50 Hz | Anschlussart (Eingang): | Fest verdrahtet | Anschlussart (Ausgang): | Fest verdrahtet | Phasen Ein/Ausgang: | 230V/230V / 50Hz | Überspannungsschutz: | EMI,- RFI-Filter | Laufzeiterweiterungseinheit: | 11 | Slots für Adapter: | 1 | Einschubslot für Adapterkarte: | MS-Slot | Geräuschpegel: | <45 dB | Schnittstellen: | RS232, USB | RS-232 Schnittstelle: | ja | USB 2.0 Schnittstelle: | ja | Hot Swap Batterien: | Ja, Frontseite | Bypass: | automatisch + manuell | Betriebsanzeige: | Display | Betriebsanzeige LED: | 4 | Betriebsanzeige Display: | 6 sprachig (D, GB, SP, F, I, P) | inkl. Management Software OS: | Windows, MAC OS | Interne Kühlung: | Aktiv, Lüfter | Umgebungstemperatur: | 0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT | Konformität: | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC ... | Technische Besonderheiten: | Als Stand oder 19" Rackgerät einsetzbar | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Betriebstemperatur max.: | 40 °C | Höhe: | 440 mm | Breite: | 700 mm | Tiefe: | 260 mm | Gewicht: | 77 kg | Verpackungshöhe: | 0 mm | Verpackungsbreite: | 0 mm | Verpackungstiefe: | 0 mm | Paketgewicht: | 90 kg | Bruttogewicht: | 90 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, Rackmount, Spannungsschutz, 19 Zoll, 19Zoll, Online, 19, Stromversorgung, Bauform, UPS online 19 Zoll, 9SX, Doppelwandler, online, Technik, 9SX11Ki, 19-Zoll |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.841,87* | € 5.032,15* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.859,26* | € 5.049,72* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.869,29* | € 5.059,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.963,02* | € 5.154,54* | | | | Lager 1896 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.498,94* | € 5.695,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1896 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1896 | | Versand: Lager 1896 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|