Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 32 5 400 6H TE-A-DO IP54 75x75 Anbausteckdose gerade 16A 5p 400V 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0886689
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1320021-N
EAN/GTIN:
     4024941393249
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP54 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing vernickelt, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: sonstige Flanschmaß vertikal: 75 mm Flanschmaß horizontal: 75 mm Bohrlochabstand vertikal: 60 mm Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
14
1
€ 6,40*
ab € 14,34*
€ 19,78*
10
Frei Haus
ab € 50,992*
€ 59,992*
10
Frei Haus
ab € 51,832*
€ 60,572*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 52,65*
€ 61,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,43*
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.