Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS FR-Leuchte m.DV Wei? 6100lm 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0876362
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075740976
EAN/GTIN:
     4058075740976
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumleuchte evg ip66 led
Moderne Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtungs- und Lichtstrom-schaltbaren Versionen. Produkteigenschaften: Power Select Option erhaltlich um zwischen zwei Lichtstromen zu wahlen. Durchverdrahtung 3x1,5mm? bereits installiert. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 50.000 h (bei 25 ?C). Hohe Lichtausbeute: bis zu 123 lm/W. Gehause aus Polycarbonat mit IP66 und IK08. Ausstrahlungswinkel: 120?. Produktvorteile: Sehr vielseitig dank erhaltlicher Power Select Versionen die 2 verschiedene Lumenpakete erlauben. Hervorragend fur gro?ere Installationen geeignet dank vorinstallierter Durchverdrahtung (3x1.5mm?). Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus. Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme. Gleichma?ige Lichtverteilung. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industrie- und Lagerareale. Parkplatze und Unterfuhrungen. Garagen. Werkstatten, Fertigungsstra?en. Technische Ausstattung: Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten. Montagezubehor enthalten (Abhangungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
59
6
€ 6,40*
ab € 26,89*
€ 33,40*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 42,24*
€ 42,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 32,12*
€ 45,30*
6
€ 5,95*
ab € 40,17*
€ 48,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,02*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 200,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.