| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0798161 Herst.-Nr.: 2459005 EAN/GTIN: 4010337076209 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fach Schwarz matt (lackiert) Typ A / Typ C - Lademoglichkeit fur bis zu zwei Endgerate gleichzeitig uber USB-Kabel Typ A und Typ C. - Es konnen bis zu zwei Endgerate gleichzeitig geladen werden. Erhohter Beruhrungsschutz (Safety Plus) gema? DIN VDE 0620-1. Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehause des Produkts erwarmen. Verwendung einer tiefen Geratedose empfohlen. USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, gira schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,45* | € 64,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 49,33* | € 64,79* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 49,94* | € 65,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,17* | € 65,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,11* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|