| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0654381 Herst.-Nr.: SCN-BWM55.G2 EAN/GTIN: 4251916111311 |
| |
|
| | |
| KNX Bewegungsmelder/Automatik Schalter 55, Reinwei? glanzend. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend fur 55 mm Schalterprogramme z. B.: GIRA Standard 55, E2, E22, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Sensoren. Erfassungswinkel H 180? / V 15?, Reichweite 6-10 m ?. Geeignet fur Haustiere bis 12 kg. Ausloseempfindlichkeit fur Tag/Nacht/Prasenz einzeln einstellbar. 2 Lichtkanale, 1 HLK- und Alarmkanal. Erkennung der Bewegungsrichtung. Kurzzeitprasenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit. Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen. Integriertes wei?es LED Nachtlicht. Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion. Sperr- und Zwangsfunktion mit Ruckfallzeit. Externer Tastereingang fur Automatik und Handbetrieb. Empfohlene Montagehohe 1,05 - 1,20 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,32* | € 95,70* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 79,65* | € 101,16* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,87* | € 102,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,93* | € 102,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,18* | € 106,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|