Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza RCM 202-AB RCM 202-AB - Differenzstromüberwachungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0654350
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1401627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Differenzstromüberwachungsgerät RCM 202-AB Das RCM 202-AB wird mit angeschlossenen Strommesswandlern zur Messung und Überwachungvon Differenzströmen vom Typ A, B und B+ in TN- und TT-Systemen (geerdete AC-Systeme) eingesetzt.Versorgungsspannung:85 ... 305 V AC (50/60Hz)- Differenzstrommessung über bis zu zwei angeschlossene Strommesswandler- Wandleranschlussüberwachung auf Drahtbruch bzw. Kurzschluss pro Kanal- Erfassung, Auswertung und Überwachung von Differenzströmen Typ A und B nach IEC 62020- Erfassung von sinusförmigen Wechselfehlerströmen mit Frequenzen bis 20 kHz (Typ B+)- Messwerte- und Extremwertespeicher mit ZeitstempelMesskanäle- Zwei Stromwandleranschlüsse (kompatibel mit allen Janitza Differenzstromwandlern)- Messbereich AC/DC: 10mA ... 20AMesswertanzeige und Bedienung- zweifarbiges LED-Display (128 x 64 Pixel)- 3-Tasterbedienung- Deutsche, Englische und Spanische Benutzerführung wählbarKommunikation- RS485-Schnittstelle (Protokoll: Modbus RTU)- Kompatibel mit allen Kommunikationsfähigen Janitza Modbus Mastergeräten
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,02*
€ 697,30*
Frei Haus
ab € 640,59*
€ 697,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 665,78*
€ 719,53*
Lager 1886
5
€ 6,40*
ab € 670,84*
€ 723,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 740,72*
€ 796,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,29*
€ 860,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,07*
€ 856,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,94*
€ 828,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,84*
€ 798,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.