| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0647268 Herst.-Nr.: SCN-RTR55S.01 EAN/GTIN: 4251916111724 |
| |
|
| | |
| KNX Raumtemperaturregler Smart 55, Reinwei? glanzend. Mit Farbdisplay, Temperatur-/Feuchtesensor und 4 Eingangen. Montage in Schalterdose. Integrierter Busankoppler. Passend fur 55 mm Schalterprogramme z.B.: GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit, BERKER S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW, MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe w/s und Displayhelligkeit einstellbar. Anzeige von Soll- und Isttemperatur. Raumtemperaturregler fur Innenraume. Messbereich -10 bis +50 ?C. Reglertyp (2-Punkt, PI, PWM) auswahlbar. Einfache Sollwertverschiebung uber separate +/- Tasten. 1Bit +/-, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt zur Sollwertverstellung. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Grenzwerte Min/Max, Frostalarm, Min/Max Speicher. Umschaltung der Betriebsart uber Bit/Byte Objekte. Temperatur- und Feuchtesensor mit Berechnung des Taupunktes. Meldung beim Verlassen des Behaglichkeitsbereiches. 4 Binareingange zum Anschlie?en von potentialfreien Kontakten (Taster, Schalter, Fensterkontakte). Luftungssteuerung mit Hand- oder Automatikbetrieb. 14 Byte Objekt zur Klartextdiagnose. Einbau in Schalterdose mit mitgeliefertem Tragring. Empfohlene Montagehohe: 1,6 m. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,94* | € 129,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,97* | € 129,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,79* | € 133,57* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 108,36* | € 135,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,59* | € 138,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|