| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0646977 Herst.-Nr.: WHC51 EAN/GTIN: 4005298025700 |
| |
|
| | |
| Mit Fixierungs-Bolzen fur feste, sichere Arretierung. Farbe: silber/schwarz. Neigbar +8?/-20?, schwenkbar 180?, maximale Traglast 15kg. Horizontaler Ausgleichswinkel +/- 3?. Wandabstand min. 73mm, max. 373mm. Geeignet fur Bildschirme mit VESA 75 / 100 / 200. Fur Flachbildfernseher mit einer Bildschirm-Diagonale von 24 - 42. Mit integrierter Wasserwaage und Kabelfuhrung. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Halter für 12 V Fernseher, TV-Halter für Caravan, halterung tv schwenkbar, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,27* | € 41,53* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 30,51* | € 41,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,94* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|