Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6/18X2,5 BU 3273376 Verteilerblock blau 3273376


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0469554
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273376
EAN/GTIN:
     4055626392585
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Verteilerblock, die Blocke sind untereinander uber den Leiterschacht bruckbar, passende Steckbrucken siehe Zubehor, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm? - 4 mm?, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm?, Querschnitt: 0,5 mm? - 10 mm?, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,48*
€ 6,01*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,80*
€ 6,58*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,83*
Lager 1886
65
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,00084*
€ 6,86084*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,2074*
€ 6,8674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86084*
€ 8,1644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63084*
€ 7,8907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52084*
€ 7,7598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15084*
€ 7,3195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77084*
€ 6,8673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00084*
€ 5,951
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 239,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,036*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.