Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1282-72 Einbaugehäuse HaloX 180 m Mineralfaserplatte u.Tunnel 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0465333
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1282-72
EAN/GTIN:
     4013456547117
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Einbauleuchten
Einbaustrahler
HaloX® 180 mit Tunnel 190 für Werksfertigung (1282-72). Für die Verarbeitung in der Werksfertigung ist das System HaloX® einteilig ausgeführt. Zum einfachen Ausrichten auf dem Schaltisch dienen Markierungen am Gehäuse. Die Gehäuse mit bereits vormontierter Mineralfaserplatte können einfach aufgeklebt werden und lassen sich nach dem Aufkleben auf dem Schaltisch noch um 360° ausrichten. Für die Magnetbefestigung sind Gehäuse mit vormontierten Frontteilen zur Aufnahme des Magneten (Art.-Nr. 1299-67) verfügbar. Verlegetoleranzen, die bei der Montage von Plattenelementen entstehen können, werden über die Gehäusegröße in Verbindung mit einer variablen Ausschnittsfläche ausgeglichen. Aufgrund der kompakten Abmessungen der Gehäuse kann die Bewehrung einfach um das Gehäuse platziert werden. Für Leuchten oder Lautsprecher mit höheren Einbautiefen >= 110 mm kann der Einbauraum der HaloX®-Gehäuse nachträglich noch auf der Ortbetonbaustelle mit Verlängerungsringen erhöht werden. Die Verrohrung auf der Ortbetonbaustelle erfolgt werkzeuglos für Rohre M20/M25 ohne innenseitiges Kürzen der Rohre. Installationsart: Werksfertigung | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-180 mm | Max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher: 110 mm | Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm | Betriebsgeräte Zusatzraum: Mit Zusatzraum
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 32,12712*
€ 38,28712*
1
€ 5,46*
ab € 31,97*
€ 42,69*
1
€ 3,90*
ab € 32,50*
€ 43,48*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 43,94*
Lager 1886
6
1
€ 6,40*
ab € 35,55328*
€ 47,45328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45328*
€ 56,4694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57328*
€ 55,4222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65328*
€ 51,9474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53328*
€ 50,6146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04328*
€ 48,8415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55328*
€ 42,3084
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1299-62
ab € 3,36744*
Zubehör
Kaiser
1299-61
ab € 3,34744*
Zubehör
Kaiser
1299-63
ab € 3,34744*
Zubehör
Kaiser
1299-64
ab € 3,37744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.