Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVB-T2 HD-Receiver TELESTAR Imperial T2 IR, Irdeto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVB-T2
DVB-T2
Artikel-Nr.:
     1039U-9859571898
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     571898
EAN/GTIN:
     4024035755908
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
Internetradios
dvb-t receiver hdmi
DVB-T2 HD-Receiver TELESTAR Imperial T2 IR, Irdeto

Der elegante DVB-T2 Receiver empfängt alle digital-terrestrisch gesendeten Programme in High Definition nach H.265/HEVC Standard. Geeignet zum Empfang verschlüsselter DVB-T2 Sender*, für freie DVB-T2 Sender & für alle bisherigen DVB-T1 Sender. Der elegante DVB-T2 Receiver empfängt alle digital-terrestrisch gesendeten Programme in High Definition nach H.265/HEVC Standard. Geeignet zum Empfang verschlüsselter DVB-T2 Sender*, für freie DVB-T2 Sender & für alle bisherigen DVB-T1 Sender. Des Weiteren erhalten sie über das integrierte Entschlüsselungssystem Zugriff auf mehrere 1000 Radiostationen im World Wide Web. Mehr Infos zu DVB-T2 finden Sie unter:.de/shop/cp/dvb_t2.html Features: Betriebsspannung: 230 V~ (über mitgeliefertes Netzteil) Leistung (max./Standby): 12 W/0,5 W FullHD: Das Gerät unterstützt HDTV bis zur Auflösung 1080i/p HD DVB-T Empfang, nach H.265/HEVC Standard. Für verschlüsselte DVB-T2 Sender, für freie DVB-T2 Sender & für alle bisherigen DVB-T1 Sender IRDETO: Integriertes Entschlüsselungssystem USB Mediaplayer: Wiedergabe von extern gelagerten Mediadateien (Musik, Videos und Bilder) Internetradioportal Software Update über USB: Die Betriebssoftware des Receivers kann über die USB-Schnittstelle aktualisiert werden ECO (Energiesparer): Energiespartechnik für geringen Stromverbrauch in Betrieb und Bereitschaftsmodus 4-stelliges 7-Segment-Display Einfache Inbetriebnahme dank geführter Installation, benutzerfreundlicher Bedienung Dolby Digital Bitstream out: Digitale Tonausgabe über bis zu 6 Kanäle Berührungsschutz: Zugangsbeschränkung für Programme und Menü Sendersuchlauf Programmspeicher, gesamt: 1000 Videotext Durchschleiftuner Video-Formate: MP4, MOV, MPG, TS, TRP, VOB, WMV, M2TS, FLV, AVI Audio-Formate: MP3, WAV, M4A, OGG Bild-Formate: JPEG, BMP, PNG Anzahl OSD Sprachen: 6 Anschlüsse: HDMI (HDCP implementiert), Scart, Audio-Ausgang (digital, elektrisch), USB2.0, IEC-Buchse, Smarcard-Leser, Anschluss für ext. IR-Empfänger Gewicht: 400 g Maße (BxHxT): 18x3,8x12 cm Lieferumfang: DVB-T2 HD Receiver TELESTAR Imperial T2 IR 12 V-Netzteil Fernbedienung, inkl. Batterien Anleitung *Bitte beachten Sie, dass eine Guthabenkarte zu erwerben ist, um private HD-Programme freizuschalten bzw. zu empfangen und dadurch Kosten enstehen können.

Weitere Suchbegriffe: hdtv receiver, dvb-t receiver usb, DVB-T2, HD-Receiver, TELESTAR, Imperial, T2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.