Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M25 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427906
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 25 AL
EAN/GTIN:
     4046933000744
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 25 mm Innen-? Di : 22 mm Innenradius Ri : 70 mm Materialstarke t : 1,5 mm Anschlussgewinde : M 25x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 12,21*
Lager 1886
5
€ 6,40*
ab € 9,07458*
€ 12,64458*
4 Tage
30
€ 6,50*
ab € 16,09*
€ 21,72*
€ 5,95*
ab € 16,09*
€ 21,84*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64458*
€ 15,04705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48458*
€ 14,85665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88458*
€ 14,14265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54458*
€ 13,73805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03458*
€ 13,13115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07458*
€ 10,79875
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.