Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0333050 Herst.-Nr.: MEG5510-1119 EAN/GTIN: 4042811182380 |
| |
|
| | |
| Prasenzmelder fur die Deckenmontage im Innenbereich. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Warmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Fur ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Gluhlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen. Das Sensor-Modul verfugt uber einen Lichtfuhler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Prasenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genugend naturliches Licht vorhanden ist. Fur die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehor erhaltlichen Aufputzgehause. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen -Schalten von einem Ausgang. Externe Ansteuerung uber einen PL-Eingang (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus). Schalten. Helligkeitsabhangige Treppenlichtfunktion. Nennspannung AC 220/230 V, 50/60 Hz. Nennstrom max. 10 AX, cos Phi 0,6. Ausgange 1x Schlie?er. Max. Schaltleistung pro Kanal Gluhlampen 2200 W. HV-Halogenlampen 2000 W. NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo 500 VA. Elektronische Trafos 1050 W. Kapazitive Last 10 A, 140 uF. Energiesparlampen 100 VA. Motorlast 1000 VA. Neutralleiter erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt max. 2x2,5 mm?. Erfassungswinkel 360 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 136. Anzahl der Bewegungssensoren 4. Empfohlene Montagehohe 2,5 m. Reichweite Radius von max. 7 m (bei einer Montagehohe von 2,50 m). Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Helligkeitsschwelle stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Nachlaufzeit Kanal 1 stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zubehor Aufputzgehause fur ARGUS Prasenz 550619. Farbe polarwei?. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,69* | € 82,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,78* | € 82,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 65,79* | € 82,39* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 65,91* | € 82,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 66,73* | € 83,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|