Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-T150/VDE Spannungs-/Durch- gangsprüfer m.LC-Anzeige Widerstandsmes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0280232
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4093109
EAN/GTIN:
     0095969610513
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
in zweipoliger Spannungsprüfer gehört zur Grundausstattung jedes Elektrikers. Unsere neuen 2-Pol-Spannungs- und Durchgangsprüfer der Serie T100 sind mit modernsten Messfunktionen und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Robuster und bedienungsfreundlicher als je zuvor Erfüllt die Anforderungen der EN 61243-3:2010 in vollem Umfang Spezifikationen - Gleich- und Wechselspannung, 6 V - 690 V - Durchgangsprüfung 0 - 400 kO - Frequenzbereich 0 / 40 - 400 Hz - Phasendrehrichtung - 100 V - 690 V - Widerstandsmessung bis zu 1999 ¿ - Reaktionszeit (LEDs) < 0,5 s - 200 k¿ Eingangsimpedanz, Stromaufnahme 3,5 mA bei 690 V Stromaufnahme 1,15 mA bei 230 V - 7 k¿ Eingangsimpedanz (bei zugeschalteter Last), - Stromaufnahme 30 mA bei 230 V IP-Spezifikation, IP64
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 166,05*
€ 5,95*
ab € 153,32*
€ 172,76*
1 Tag
66
€ 5,90*
ab € 153,37*
€ 173,16*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 154,58*
€ 174,24*
Lager 1886
32
€ 6,40*
ab € 162,46*
€ 183,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 45,22*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.