| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0253705 Herst.-Nr.: 3361-1WW EAN/GTIN: 4011377095489 |
| |
|
| | |
| mit integriertem Busankoppler ETS-Produktfamilie Phys. Sensoren Produkttyp Bewegungsmelder Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedarfsgerechtes Steuern von Beleuchtung, Raumthermostaten und anderen elektrischen Verbrauchern in Innenräumen Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach EN 60670-1 oder Aufputzgehäuse Art.-Nr.: PM-KAPPE-1 bzw. PM-KAPPE AL-1 Produkteigenschaften Integrierter Busankoppler 3 PIR-Sensoren Erfassungsfeld 360° Integrierter Helligkeitssensor Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsmodusvorgabe für Raumtemperaturregler Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit Status-LED: Blinkt bei Bewegungserfassung, je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtest-Betriebs Zusätzliche Eigenschaften Version Universal: Manuelle Bedienung mit IR-Fernbedienung möglich (Art.-Nr. KNX PM FB IR) 5 Funktionsblöcke zur Bewegungserfassung mit je 2 Ausgängen Funktionsblöcke umschaltbar, z.B. für Tag-/Nachtbetrieb PIR-Sensoren separat auswertbar Helligkeitssensorfunktion mit 3 Grenzwerten Tageslichtabhängige Lichtregelung mit max. 3 Kanälen, Sollwertverschiebung im Betrieb, separater Konfiguration von Anregel-, Regel- und Abregelphase Lichtregelung mit Präsenzmelderfunktion kombinierbar Präsenzmelderfunktion: Erfassung kleinster Bewegungen z.B. an einem Arbeitsplatz zur Erkennung der Anwesenheit von Personen Einschalten: Bewegungserkennung und Helligkeitsschwelle unterschritten Ausschalten: Keine Bewegung im Erfassungsfeld und Ablauf der Nachlaufzeit, oder Helligkeitsschwelle überschritten Bewegungsmelderfunktion: Erfassung von Bewegungen zur Verkehrswegsicherung in Gebäuden Nach dem Ansprechen und Einschalten arbeitet die Bewegungserfassung helligkeitsunabhängig. Meldebetrieb: Helligkeitsunabh |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,32* | € 184,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,48* | € 184,85* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 155,42* | € 185,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,62* | € 185,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 159,38* | € 189,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|