Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7313-5BG04-0AB0 CPU 313C CPU MPI 24 DE/16 DA 4AE 2AA 1 Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0247609
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73135BG040AB0
EAN/GTIN:
     4025515079095
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-200 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
SIMATIC S7-300, CPU 313C, Kompakt-CPU mit MPI, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 Pt100, 3 schnelle Zahler (30 kHz), integr. Stromversorgung DC 24V, Arbeitsspeicher 128 KByte, Frontstecker (2x 40-polig) und Micro Memory Card erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermoglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Das vielfaltige Baugruppenspektrum kann aufgabenspezifisch fur zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwendet werden und ermoglicht eine kostengunstige Ersatzteilhaltung. SIMATIC ist bekannt fur Kontinuitat und Qualitat. Wollen Sie die Investition in Ihre Maschinen und Anlagen weiter nutzen? Noch mehr Power und Performance fur Ihre Maschine? Mit der innovativen SIMATIC S7-1500 steht der Nachfolger der SIMATIC S7-300 bereit. Diese Steuerungsgeneration integriert neueste und zukunftssichere Technologien in das Automatisierungssystem, bei verbesserten Systemeigenschaften. Zusammen mit dem Engineering System TIA Portal, dem gemeinsamen Engineering fur alle SIMATIC Controller, sind Sie bestens auf immer schnellere Marktveranderungen, standig kurzer werdende Produktlebenszyklen und den steigenden Wettbewerb sowie Kostendruck vorbereitet. Informationen zum Produktlebenszyklus: SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsatzlich bis 2023 erhaltlich sein. Mit der Veroffentlichung einer Produktauslauferklarung werden die jeweiligen Produkte fur weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfugbar sein.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.060,89*
€ 1.141,16*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,69*
€ 1.288,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.302,17*
€ 1.399,11*
Frei Haus
ab € 1.340,23*
€ 1.426,80*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 1.338,91*
€ 1.427,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,81*
€ 1.699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,89*
€ 1.686,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,79*
€ 1.639,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,61*
€ 1.610,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,91*
€ 1.593,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 98,46*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 316,91*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 217,99*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 50,33*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 519,13*
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 50,19*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.