| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0235284 Herst.-Nr.: 536053 EAN/GTIN: 4019768076994 |
| |
|
| | |
| GU10-, GZ10-Fassung Fur Leuchten der Schutzklasse II Gehause: Steatit, Abdeckplatte: PPS, T240 Nennwert: 2/250 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrahtig 0,75qmm doppelte PTFE-Isolation, Lange: 150mm Durchgangslocher fur Schrauben M3 Gewicht: 19g Typ: 31775, Werkstoff: sonstige, Fassung: sonstige, Befestigungsart: Steckbefestigung, Mit Starteraufnahme: Nein, Farbe: wei? |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,37* | € 2,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,11* | € 3,48* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,12* | € 3,50* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 4,75* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,07* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|