Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 4 BU 3211760 Durchgangsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0212634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211760
EAN/GTIN:
     4046356482608
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm?, Querschnitt: 0,2 mm? - 6 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,465*
€ 0,615*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55389*
€ 0,72389*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5565*
€ 0,7365*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,595*
€ 0,775*
Lager 1886
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48571*
€ 0,77571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77571*
€ 0,92309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64571*
€ 0,76839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63571*
€ 0,75649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56571*
€ 0,67319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53571*
€ 0,63749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48571*
€ 0,57799
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 29,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.