Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-J 1x6 qmm ohne FE 100m-Ring Isolierte halogenfrei Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0194808
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20003038
EAN/GTIN:
     4046725001041
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Anwendung Fur die Verlegung uber, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Raumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen fur direkte Einbettung in Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton. Fur die Verlegung in Gebauden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch fur die Verwendung im Freien geeignet. Besonderheiten: Diese halogenfreien Leitungen haben eine minimale Rauchentwicklung. Es werden keine korrosiven und toxischen Gase abgespaltet. Bei Flammeinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes. Aufbau Leiter: Kupferblank nach VDE 0295, rund eindrahtig oder mehrdrahtig Aderisolation: vernetzte Polyathylenmischung Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Fullmantel halogenfrei und flammwidrig Au?enmantel: Polymermischung halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 Technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5 ?C - +60 ?C (beim Verlegen) -20 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 ?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (mind.) Prufungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart C (=IEC 332-1) Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816 Prufart C (=IEC 1034-1) Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Ozonbestandigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Flammwidrigkeit: VDE 0482-266-2-4 IEC 60332-3-24.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77986*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,99986*
€ 1,18983
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97986*
€ 1,16603
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,92986*
€ 1,10653
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,89986*
€ 1,07083
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,77986*
€ 0,92803
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.