Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(St)H 2x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeltg. rot 500m Sternvierer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0176842
Hersteller:
     Voka Vogtlandisches Kabelwerk
Herst.-Nr.:
     N729010
EAN/GTIN:
     5413260615238
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
brandmeldekabel 2x2x0,8 e30 500m
j h st h
Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grau Brandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rot Anwendung: Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall fur Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Me?- und Signalubertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau fur Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstatten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gestattet. Der statische Schirm bewirkt eine zuverlassige Begrenzung der au?eren elektromagnetischen Stor-Wechselfelder. Es entstehen keine Brandfolgeschaden durch halogenhaltige Gase, die Rauchgasentwicklung ist gering. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrahtig 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: vernetztes Polymer HI1 nach VDE 0207 Teil 23 Aderkennzeichn.: nach VDE 0815 Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer und 5 Sternvierer zum Bundel Bundel in Lagen Bandierung Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie (Metallseite innen) und blankem Beidraht Au?enmantel: Polyolefin-Mischung HM2 nach VDE 0207 Teil 24 halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 bzw. rot als Brandmeldekabel Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prufspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderst.: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 120 nF/km 100 nF/km Isolationswiderst.: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Koppl. K1 300 pF 300 pF (100 m, 800 Hz): K9-12 100 pF 100 pF Leitungsdampf.: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800Hz) Temperaturber.: - 5? C - + 50? C (beim Verlegen) - 30? - + 70? C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: + 70? C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurc
Weitere Suchbegriffe: j-h(st)h 2x2x0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49926*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,60926*
€ 0,72502
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59926*
€ 0,71312
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,56926*
€ 0,67742
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,55926*
€ 0,66552
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,49926*
€ 0,59412
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.