Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB74N Feldverteiler AP IP44 SKII 1100x1050x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0166710
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB74N
EAN/GTIN:
     3250612736997
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 240PLE, 4x7Reihen, HS Abst 150mm, 1100x1050x161mm.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Ma?norm nach DIN 43 870. Zum Einbau fur Gerate bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tur aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei turiger Aufbau. Rechte Turen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestuckt mit profilierten Tragschienen, oberste zwei Reihen mit 15 mm hohen Hutschienen fur Reihenklemmen in 150 mm Abstand und geschlossener Abdeckung, untere Reihen fur 7,5 mm hohen Hutschienen in 150 mm Mittenabstand und passenden Beruhrungsschutzabdeckungen. Leitungseinfuhrungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusatzlich austauschbar. Tur mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Offnungswinkel von 110?. Turen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Turanschlag. Turverschluss serienma?ig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schlie?systeme und Turen, siehe Zubehor.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 45,00*
ab € 926,79*
€ 1.055,45*
Lager 1886
6
€ 6,40*
ab € 934,11*
€ 1.063,91*
4 Tage
2
€ 69,00*
ab € 941,33*
€ 1.077,48*
€ 65,00*
ab € 951,39*
€ 1.086,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 987,64*
€ 1.126,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,91*
€ 1.266,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,68*
€ 1.255,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,22*
€ 1.198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,58*
€ 1.159,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,11*
€ 1.111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 160,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.