Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G4.0 qmm PUR Gerateanschlu?leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0162724
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     603040005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
h07bq-f 5x4
anschlussleitung
Anwendung: Im Freien und in trockenen und nassen Raumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich fur elektrische Handgerate, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralolen ausgesetzt sind und wahrend des Einsatzes uber scharfe Kanten, rauhe Boden und scharfe Metallspane gezogen werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Gummimischung Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 in Lagen verseilt Mantel: PUR Farbe: orange Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H05BQ-F H07BQ-F Nennspannung: 300/500 V 450/750 V Prufspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: -40 ?C - +80 ?C (bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser mind. (flexibler Einsatz) Brennverhalten: schwer entflammbar Produktvorteile: - schnittfest - hohe Abriebfestigkeit - mikrobenfest - olbestandig - kaltebestandig * VDE angelehnt Hinweis: Bedruckungsservice auf Anfrage.
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60714*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,52714*
€ 6,5773
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,12714*
€ 6,1013
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,96714*
€ 5,9109
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,74714*
€ 5,6491
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53714*
€ 5,3992
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,60714*
€ 4,2925
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.