Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSGAFOU 1,8 kV / 3,0 kV 6 qmm 100m Ring Sondergummiaderleitung nach VDE 0250-602


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0148141
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     20003215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Sondergummiaderleitung NSGAFOU 1,8 / 3 kV nach VDE 0250, Teil 602 Anwendung: In Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Raumen. Sie gelten in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V als kurzschluss- und erdschlusssicher. Sie werden in trockenen Raumen, in Rohren und in geschlossenen Installationskanalen sowie beim Anschluss bewegli- cher Teile eingesetzt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt feindrahtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Au?enmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten: Nennspannung: 1,8/3 kV Prufspannung: 6 kV Temperatur- bereich: - 25?C - + 80?C (beim Verlegen) - 40?C - +80?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90?C (max.) Biegeradius: 5 x Leitungsdurchmesser (min.) Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) Olbestandigkeit: nach VDE 0472 T. 803 Prufart A Querschnitt: 6 qmm 3kV Cu-Zahl (Kg/%m): 5,80 Au?endurchmesser ca.: 9,5 Gewicht (Kg/%m): 12,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9641*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2341*
€ 1,46858
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2141*
€ 1,44478
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1541*
€ 1,37338
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1141*
€ 1,32578
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9641*
€ 1,14728
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.