Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 5G2,5 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0120782
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119405/100
EAN/GTIN:
     4044774553504
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht standig wiederkehrender Bewegung. Trockene oder feuchte Raume, bei normaler mechanischer Beanspruchung. Geeignet fur Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind. In Energiefuhrungsketten fur Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, fur folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 qmm und 2 bis 7 Adern. Gro?es Angebot an standardisierten Langen und Individualschnitten. Sehr gro?es Artikelspektrum. Ausfuhrungen mit bis zu 100 Adern. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten. PVC Aderisolation LAPP P8/1. Adern in Lagen verseilt. Mantel aus PVC, grau (RAL 7001). VDE Reg.-Nr. 7030 fur folgende Abmessungen: bis 2,5 qmm: 2 - 65 Adern, ab 4 qmm: 2 - 7 Adern, ab 25 qmm: 2 - 5 Adern. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Gute chemische Bestandigkeit. Olbestandig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54).
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
200
100
€ 6,40*
ab € 1,69453*
€ 2,06453*
3 Tage
100
100
€ 75,00*
ab € 1,8518*
€ 2,2418*
100
Frei Haus
ab € 1,913*
€ 2,323*
2 Tage
4531
100
€ 5,80*
ab € 1,98*
€ 2,40*
100
€ 5,95*
ab € 2,30893*
€ 2,78893*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,06453*
€ 2,45679
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69453*
€ 2,01649
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 206,453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,51*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,17*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,69*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.