Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Olflex Classic 110 12G1,0 qmm PVC-Steuerleitung num Adern 100m-Ring


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0104207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119212/100
EAN/GTIN:
     4044774551654
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht standig wiederkehrender Bewegung. Trockene oder feuchte Raume, bei normaler mechanischer Beanspruchung. Geeignet fur Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind. In Energiefuhrungsketten fur Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, fur folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 qmm und 2 bis 7 Adern. Gro?es Angebot an standardisierten Langen und Individualschnitten. Sehr gro?es Artikelspektrum. Ausfuhrungen mit bis zu 100 Adern. Feindrahtige Litze aus blanken Kupferdrahten. PVC Aderisolation LAPP P8/1. Adern in Lagen verseilt. Mantel aus PVC, grau (RAL 7001). VDE Reg.-Nr. 7030 fur folgende Abmessungen: bis 2,5 qmm: 2 - 65 Adern, ab 4 qmm: 2 - 7 Adern, ab 25 qmm: 2 - 5 Adern. Flammwidrig nach IEC 60332-1-2. Gute chemische Bestandigkeit. Olbestandig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54).
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
300
100
€ 6,40*
ab € 1,73879*
€ 2,11879*
100
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,38*
2 Tage
2364
100
€ 5,80*
ab € 2,01*
€ 2,44*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,11879*
€ 2,52136
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,07879*
€ 2,47376
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,96879*
€ 2,34286
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,90879*
€ 2,27146
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,73879*
€ 2,06916
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 211,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.