Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 4x1,5 qmm 100m-Ring Eca PVC-isolierte Mantelleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0083073
Herst.-Nr.:
     221936
EAN/GTIN:
     4018730196722
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außenanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig 10 qmm mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293-308 Füllmantel Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -40 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) *VDE angelehnt.
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 2,48*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 74,534*
€ 95,564*
Lager 1886
46
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 75,218*
€ 95,998*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,998*
€ 114,23762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,898*
€ 103,40862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,568*
€ 99,44592
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 81,098*
€ 96,50662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 78,838*
€ 93,81722
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 75,218*
€ 89,50942
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,75218* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.