| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0082860 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013728021772 |
| |
|
| | |
| PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-U nach VDE 0281-3 Anwendung: Verlegung in trockenen Raumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie fur die geschutzte Verlagerung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, eindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 1,5 qmm, Au?en-??: ca. 2,8 mm, Cu-Zahl: 1,44 kg/%m Farbe: hellblau Cu-Zahl (Kg/%m): 1,44 Au?endurchmesser ca.: 2,8 Gewicht (Kg/%m): 2,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |