| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0082086 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Industrieleitung, H05V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden fur die innere Verdrahtung von Geraten sowie bei geschutzter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur fur Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 1,0 qmm, Au?en-??: ca. 2,6 mm, Cu-Zahl: 0,96 kg/%m Farbe: braun Cu-Zahl (Kg/%m): 0,96 Au?endurchmesser ca.: 2,6 Gewicht (Kg/%m): 1,4 |
| | |
| | | |
| | | |
| |