Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 0,5 qmm grun/gelb 100m im Karton PVC-isolierte Aderleitung Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0081699
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k gelb
PVC-Industrieleitung, H05V-K nach VDE 0281-3 Anwendung: Diese flexiblen PVC-Verdrahtungsleitungen werden fur die innere Verdrahtung von Geraten sowie bei geschutzter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur fur Klingel- bzw. Signalanlagen verwendet. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 0,5 qmm, Au?en-??: ca. 2,1 mm, Cu-Zahl: 0,48 kg/%m Farbe: grun/gelb Cu-Zahl (Kg/%m): 0,48 Au?endurchmesser ca.: 2,1 Gewicht (Kg/%m): 0,8
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 0,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07249*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,10409*
€ 0,12387
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,10279*
€ 0,12232
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,09929*
€ 0,11816
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,09489*
€ 0,11292
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,09129*
€ 0,10864
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,07249*
€ 0,08626
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.