Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(St)H 2x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0081604
Hersteller:
     Voka Vogtlandisches Kabelwerk
Herst.-Nr.:
     N729016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
brandmeldekabel 2x2x0,8 100m
j h st h
Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grau Brandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rot Anwendung: Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall fur Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Me?- und Signalubertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau fur Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstatten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gestattet. Der statische Schirm bewirkt eine zuverlassige Begrenzung der au?eren elektromagnetischen Stor-Wechselfelder. Es entstehen keine Brandfolgeschaden durch halogenhaltige Gase, die Rauchgasentwicklung ist gering. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrahtig 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: vernetztes Polymer HI1 nach VDE 0207 Teil 23 Aderkennzeichn.: nach VDE 0815 Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer und 5 Sternvierer zum Bundel Bundel in Lagen Bandierung Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie (Metallseite innen) und blankem Beidraht Au?enmantel: Polyolefin-Mischung HM2 nach VDE 0207 Teil 24 halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 bzw. rot als Brandmeldekabel Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prufspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderst.: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 120 nF/km 100 nF/km Isolationswiderst.: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Koppl. K1 300 pF 300 pF (100 m, 800 Hz): K9-12 100 pF 100 pF Leitungsdampf.: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800Hz) Temperaturber.: - 5? C - + 50? C (beim Verlegen) - 30? - + 70? C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: + 70? C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurc
Weitere Suchbegriffe: j-h(st)h 2x2x0,6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,49685*
€ 0,61685*
Lager 1886
1969
1
€ 6,40*
ab € 0,49926*
€ 0,86926*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,86926*
€ 1,03442
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,70926*
€ 0,84402
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,67926*
€ 0,80832
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,61926*
€ 0,73692
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,59926*
€ 0,71312
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,49926*
€ 0,59412
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.