Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G1,0 qmm 50m-Ring Eca Leichte Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0076331
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     20006175
EAN/GTIN:
     5413260103766
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
h05rr-f 3g1 ri.50
Leichte Gummischlauchleitung H05RR-F nach 0282-4 Anwendung: Fur den Anschluss von Elektrogeraten, bei geringen bis mittleren mecha- nischen Beanspruchungen in Haushalten, Kuchen und Buroraumen fur leichte Handgerate, jedoch nicht fur den standigen Einsatz im Freien. Aufbau: Leiter: Kupferlitze feindrahtig Klasse 5 blank oder verzinnt Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Au?enmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: - 25?C - + 60?C (beim Verlegen) - 40?C - +60?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60?C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) Olbestandigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prufart A Ozonbestandigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prufart A bzw nachVDE 0472 T. 805 A1 Prufart C Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 G 1 Cu-Zahl (Kg/%m): 29 Au?endurchmesser ca.: 9,2 Gewicht (kg/%m): 93
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69431*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,95431*
€ 1,13563
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93431*
€ 1,11183
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,89431*
€ 1,06423
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,85431*
€ 1,01663
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,82431*
€ 0,98093
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,69431*
€ 0,82623
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.