Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXH-J E90 4x1,5 qmm orange halogenfreie Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0074751
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     G397096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-J
nhxh-j e90 4x10
nhxh-j e90
Halogenfreie Kabel mit Isolations- und Funktionserhalt NHXH FE 180 E90 >Anwendung: Sicherheitskabel werden uberall dort eingsetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden fur Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Notlaufzeiten erfullt werden mussen, wie z.B. in Flughafen, Krankenhausern und Schulen. In Innenraumen und im Freien verwendbar, nicht jedoch direkt in Erde und Wasser verlegen. Die durch Brand entstehende Qualmbildung, die die Fluchtwege unauffindbar macht und die Entwicklung toxischer Gase hervorruft, wird verhindert. Isolationserhalt von mindestens 180 Min. und Funktionserhalt von mindestens 90 Min. Sicherheit uber 90 Min. garantiert die Funktionsfahigkeit bei Wasserdruckerhohungsanlagen zur Loschwasserversorgung, Luftungsanlagen, Rauch- und Warmeabzugsanlagen und Feuerwehraufzugen usw. >Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, rund eindrahtig oder mehrdrahtig > 50 mm2 sind verdichtet Glimmerband Aderisolation: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 23 Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Gemeinsame Aderumhullung: Glasseidenbander oder extrudierte Fullmischung, Folienbewicklung Au?enmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: orange >Technische Daten: Nennspannung: 06/1 kV Prufspannung: 4000 V Temperaturbereich: +5?C - +50?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90?C (max.) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser (fest verlegt) >Prufungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prufart C (=IEC 332-3) Isolationserhalt: nach VDE 0472 T. 814 und IEC 331 Funktionserhalt: nach VDE 0472 T. 804 und IEC 332-3 Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816, Prufart C (=IEC 1034-1)
Weitere Suchbegriffe: nhxh-j
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73834*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,23834*
€ 5,04362
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,88834*
€ 4,62712
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76834*
€ 4,48432
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65834*
€ 4,35342
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,43834*
€ 4,09162
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,73834*
€ 3,25862
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.