Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 57076 Hängeverteiler IP44 3xSchuko 1xCEE IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0050663
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     57076
EAN/GTIN:
     4024941570763
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
UNI - BLOCK, abhängbar Schutzart: IP44 Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021 Gerätehöhe: 140 mm, Gerätebreite: 140 mm, Gerätetiefe: 140 mm Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (12980) Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Gerät mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,92*
€ 179,14*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 152,86*
€ 179,72*
Lager 1886
3
€ 6,40*
ab € 153,07*
€ 180,44*
Frei Haus
ab € 158,74*
€ 186,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,47*
€ 190,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.