Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lubbering A90101 Kabeltrommel-Abroller Rollprofi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0039463
Hersteller:
     Johannes Lubbering
Herst.-Nr.:
     A90101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Der Rollprofi fur alle, die Kabeltrommeln leichter nutzen wollen Dieses Werkzeug ist fur den taglichen Gebrauch konstruiert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strangguss- Qualitat, mit hochwertigen Tragwalzen bestuckt, halt das Original auch den gro?ten Belastungen in Handwerk, Industrie und Lager stand. Durch einfache Verstellung der Tragwalzen mittels Federkernachsen auf 90 - 150 240 - 300 oder 330 mm Abstand, sind Kabeltrommeln in allen gangigen Gro?en bis max. 1.2000 mm Durchmesser zu verarbeiten. Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz und Sicherheit gegen Beeintrachtigung der Laufeigenschaften durch Verschmutzung. Zur ergonomischen Ausstattung gehort die rutschsichere Aufroll-Rampe genauso wie die gratfreie, in allen wesentlichen Bereichen gerundete Form, die Verletzungen beim fachgerechten Umgang ausschliesst. Sichere Standfestigkeit ermoglicht leichtes Abrollen besonders schwerer Trommeln. Die vollmetallische Ausfuhrung garantiert eine lange Lebensdauer, die aufwendige Technik hohe Funktionalitat. Ein vollig wartungsfreies Werkezug, egal ob Sie es im Freien oder im Betrieb nutzen. Technische Daten Tragfahigkeit 140 kg Gewicht ohne Lenkrollen 8,3 kg Breite der Trangwalzen 52 cm Au?enma?e Breite 550 mm Lange 530 mm Hohe 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.