Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 2,5 N BU 3003350 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0025544
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003350
EAN/GTIN:
     4017918099282
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Universal-Klemmen UK Zur Montage auf G- oder Hutschiene nach EN 50 035 bzw. 50 022. Isoliergehause Polyamid 6.6, bruchsicher und kriechstromfest. Ausfuhrung aller Metalle: Korrosionsfeste Kupferlegierung, vernickelt. Nenn-Querschnitt: 2,5 qmm Nennstrom: 32 A Hohe: 42 mm Lange: 42,5 mm Klemmenbreite: 6,2 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9903*
€ 1,2703*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0409*
€ 1,3209*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,34*
Lager 1886
11
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,92111*
€ 1,40111*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9534*
€ 1,4534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40111*
€ 1,66732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25111*
€ 1,48882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19111*
€ 1,41742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11111*
€ 1,32222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07111*
€ 1,27462
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92111*
€ 1,09612
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,446*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix
3000227
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.