| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0015559 Herst.-Nr.: 1102147 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird fur die Ubertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Pruf- und Regeltechnik eingesetzt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: bei 0,14 mm^2: 350 V bei = 0,25 mm^2: 500 V Prufspannung: 1200 V Temperaturbereich: -5 ?C - +70 ?C (bewegt) -40 ?C - +80 ?C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (IEC = 332-1) Produktvorteile: Gute EMV-Eigenschaften, flexibel, geringer Au?endurchmesser, kleiner Biegeradius. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 7x1,0mm², alarmkabel 100m, alarmkabel |
| | |
| |