Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 2x1,0qmm schwarz 50m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0015203
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8013086008282
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 2x1 ws ri.50
schlauchleitung
Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-F nach VDE 0281-5 Anwendung: Fur den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss von Waschmaschinen, Wascheschleudern und-trock- nern sowie Koch- und Heizgerate ohne starken Warmeeinfluss. Nicht fur den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Mantelfarbe: schwarz oder wei?, weitere Farben auf Anfrage Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) H05VV-F Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 1,90 Au?endurchmesser ca.: 8,0 Gewicht (Kg/%m): 6,5
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 2x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3778*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4778*
€ 0,56858
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.