Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-J 5x2,5 qmm Silikon-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014994
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     907037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Anwendung: Diese Silikonschlauchleitung werden als bewegliche Anschlussleitungen fur Gerate, bei den hohe Umgebungstemperaturen auftreten eingesetzt. Wie zum Beispiel der Hutten-, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-,Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau, der Warme-, Kalte und Klimatechnik. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5 Aderisolation: Silikonkautschuk Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 ab 6 Adern schwarze Adern nummeriert und grun-gelbem Schutzleiter Mantel: Silikonkautschuk Farbe: rotbraun Produktvorteile: halogenfrei, warmebestandig, kalteflexibel gute Wetterbestandigkeit Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25?C - +180 ?C (bewegt) -40?C - +180 ?C (nicht bewegt) +250?C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 6 x Leitungsdurchmesser (frest verlegt) 12 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Brennverhalten: Prufart B (=IEC 332-1) flammhemmend und selbstverloschend .
Weitere Suchbegriffe: sihf 5g2,5, sihf, sihf 5x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62838*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,07838*
€ 4,85327
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,74838*
€ 4,46057
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,63838*
€ 4,32967
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,52838*
€ 4,19877
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30838*
€ 3,93697
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62838*
€ 3,12777
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.