| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0014898 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8013086921765 |
| |
|
| | |
| Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-F nach DIN 57281/VDE 0281-5 Anwendung: Fur den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgerate, Leuchten, Staubsauger, Kuchengerate,...). Jedoch nicht fur Heiz- und Kochgerate und fur den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Mantelfarbe: schwarz oder wei?, weitere Farben auf Anfrage Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prufspannung: 2000 V Temperatur-bereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 3G0,75 qmm, Au?en-?? ca.: 5,9 mm, Cu-Zahl: 2,16kg/%m Cu-Zahl (Kg/%m): 2,16 Au?endurchmesser ca.: 6,0 Gewicht (Kg/%m): 5,5 Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |