Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 23100702 Ex-Meldeleuchte Expertline LED 230VAC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014662
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     23100702
EAN/GTIN:
     4250235531855
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Explosionsgeschutzte Meldeleuchte Expertline LED 230 VAC rot Fur Ex-Zone Gas: 1, 2 Fur Ex-Zone Staub: 21, 22 Werkstoff des Gehauses: Kunststoff Kalottenfarbe: rot Leuchtmittel: LED Anzahl der Modi: 4 Montageart: Aufbau Spannungsart: DC Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP66 Zulassungen: ATEX, ICAO, IECEx Gerategruppe: II Geratekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Max. Oberflachentemperatur (Dust): ohne Angabe Temperaturbereich: -40 - +60 Ma? H: 305 mm Ma? B: 97 mm Ma? T: 116 mm Schutzkorb: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
25
€ 6,40*
ab € 482,99*
€ 565,64*
Frei Haus
ab € 667,17*
€ 750,36*
Frei Haus
ab € 679,07*
€ 764,71*
€ 5,95*
ab € 757,12*
€ 842,04*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,56*
€ 601,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,99*
€ 574,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.