Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 5G4 qmm orange 50m-Ring PUR Gerateanschlu?leitung nach VDE 0282


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014392
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     642417541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Anwendung: Im Freien und in trockenen und nassen Raumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich fur elektrische Handgerate, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralolen ausgesetzt sind und wahrend des Einsatzes uber scharfe Kanten, rauhe Boden und scharfe Metallspane gezogen werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Gummimischung Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 in Lagen verseilt Mantel: PUR Farbe: orange Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H05BQ-F H07BQ-F Nennspannung: 300/500 V 450/750 V Prufspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: -40 ?C - +80 ?C (bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser mind. (flexibler Einsatz) Brennverhalten: schwer entflammbar Produktvorteile: - schnittfest - hohe Abriebfestigkeit - mikrobenfest - olbestandig - kaltebestandig * VDE angelehnt Hinweis: Bedruckungsservice auf Anfrage.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56714*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,37714*
€ 5,2088
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,33714*
€ 5,1612
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,12714*
€ 4,9113
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,96714*
€ 4,7209
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,56714*
€ 4,2449
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.