Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(N)YM(ST)-J 3x1,5/1,5 100m-Ring Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014234
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20027106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym st j
Geschirmte Mantelleitung (N) YM (St)-J Anwendung: Diese abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagneti- sche Störwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll. Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern oder in Industrie-Meßwarten mit besonders störempfindlichen Meßgeräten. Für die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen ist diese Leitung ebenfalls geeignet. Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet. Für die Installation in trockenen und nassen Räumen auf, im und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton). Bei Außen- anwendung muß die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrähtig > 10 qmm mehrdrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293 Schirm: kunststoffkaschierte Alufolie mit Beidraht 1,5 qmm Füllmantel Außenmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C ­ +70 °C (beim Verlegen) -40°C ­ +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 x 1,5/1,5 Gewicht (kg/%m): 17,4 Außendurchmesser ca.: 10,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 5,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 102,907*
€ 130,617*
Lager 1886
18
€ 6,40*
ab € 103,409*
€ 131,219*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,219*
€ 156,15061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,809*
€ 154,47271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,909*
€ 145,07171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,549*
€ 141,07331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,409*
€ 123,05671
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,03409* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.