Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0007082 Herst.-Nr.: 6ES73325HB010AB0 EAN/GTIN: 4025515061267 |
| |
|
| | |
| SIMATIC S7-300, Analogausgabe SM 332, potentialgetrennt, 2AA, U/I, Auflosung 11/12 Bit, 20-polig, Ziehen/stecken mit aktivem Ruckwandbus moglich SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem fur den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station konnen bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl fur standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingange) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstutzt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Fur eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkommlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 359,81* | € 403,59* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,81* | € 476,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,08* | € 527,65* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 479,29* | € 528,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,88* | € 556,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|