Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimtech® Pure Reinigungstücher 7624


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kimtech® Pure Reinigungstücher 7624
Kimtech® Pure Reinigungstücher 7624
Kimtech® Pure Reinigungstücher 7624
Artikel-Nr.:
     1885-7499000293
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7624
EAN/GTIN:
     05027375018886
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Leistungsstarken Wischtücher, zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher geeignet, zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung, spritzwassergeschützter, wasserabweisender Kunststoffbeutel, aus dem die hygienisch verpackten Wischtücher direkt am Einsatzort entnommen werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Eigenschaft:
1-lagig, viertelgefaltet
Material:
Polypropylen
Abmessung:
38,5 x 35,1 cm
Ausführung:
Polybeutel
Inhalt:
12 Päckchen à 35 Tücher = 420 Tücher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 7,50*
ab € 8,09*
€ 11,18*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 110,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 90,03*
€ 121,27*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 136,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,78*
€ 162,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,46*
€ 151,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,69*
€ 143,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,45*
€ 135,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,56*
€ 123,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 88,15*
€ 104,90
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,34584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
7471
ab € 4,11*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8389
ab € 110,63*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41043
ab € 81,29*
Ähnlich
Kimberly-Clark
41600
ab € 128,91*
Ähnlich
Kimberly-Clark
8295
ab € 20,41*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7775
ab € 23,70334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.