Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale S1 VD 2000 ESD NB Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale S1 VD 2000 ESD NB Gr. 46
Sandale S1 VD 2000 ESD NB Gr. 46
Sandale S1 VD 2000 ESD NB Gr. 46
Sandale S1 VD 2000 ESD NB Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1885-5499231046
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD 2000 ESD
EAN/GTIN:
     4044348388976
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sandale S1 ESD SRC, Klettverschluss, verstärkter Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, SECURA VARIO® Fersendämpfung, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, hitzebeständig bis ca. 120° C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial:
Textil, Mikrofaser
Laufsohle:
TPU Dynamics ESD, weiß
Farbe:
Schwarz
Brandsohle:
Echtleder
Weite:
NB
Größe:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,10*
€ 135,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,35*
€ 124,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,83*
€ 97,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,10*
€ 83,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.