Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip-Up Gesichtsvisier RELRSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flip-Up Gesichtsvisier RELRSI
Flip-Up Gesichtsvisier RELRSI
Flip-Up Gesichtsvisier RELRSI
Artikel-Nr.:
     1885-1460935220
Hersteller:
     boll
Herst.-Nr.:
     RELRSI
EAN/GTIN:
     3660740001957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Hochklappbarer Schutzschild, überzeugt durch seine Leichtigkeit und Ergonomie, regulierbares Kopfband, Acetat-Schutzscheibe mit einer Dicke von 1,5 mm und einer Größe von 19 x 29 cm, beschlagfrei, Schutz vor Lichtbogen durch Kurzschlüsse.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166, EN 170
Rahmen:
PP, gelb
Gewicht:
ca. 200 g
Sichtscheibe:
Acetat, klar, AF, 2C-1.2 CROWN 2 B 8 N CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.