Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, 500 mm, 23 µm, 76 mm Kern, 150 % Prestretch, 1.500 lfm./Rolle


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht, Maschinenstretchfolie
Artikeldetailansicht, Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     1881-107841
Hersteller:
     Safe Pack
Herst.-Nr.:
     107841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie

Maschinenstretchfolie, 23 µm, 76 mm Kern, 150 % Prestretch, 1.500 lfm./Rolle

Unsere Maschinenstretchfolie entspricht der hohen Anforderung der Transportsicherung. Auch bietet diese Folie optimalen Schutz vor äußere Einflüsse wie Nässe oder Schmutz.
Unsere Maschinenstretchfolie ist perfekt für halb- und vollautomatische Stretchwickler.

Die meisten Wickler haben zumeist die Möglichkeit die Folie Vorzurecken. So lassen sich aus 100 m beispielsweise bis zu 250 m Stretchfolie generieren.
Unsere Maschinenstretchfolie zeichnen sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Sie sind stabil und hoch reißfest.

Dank der hohen Qualität können wir mit unseren Maschinenstretchfolien den bisherigen Verbrauch um bis zu 40% reduzieren.

In Verbindung mit Ihrer Stretchmaschine wickeln Sie schnell, sicher und einfach Ihre Paletten.

Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie 23my, bündelfolie, Automatenstretchfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Rollen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 45,80*
€ 54,50
pro Rolle
ab 225 Rollen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Rolle
ab 450 Rollen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Rolle
ab 22500 Rollen
€ 44,06*
€ 52,43
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.