Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 188-75051602 Herst.-Nr.: 75051602 EAN/GTIN: 4016170505159 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - tru-lit R-25 Glas
- Universalreiniger für empfindliche Oberflächen
- Glänzende und streifenfreie Oberflächen
- Universell einsetzbar
- Sparsam im Verbrauch
- Anwendungsgebiete: tru-lit R-25 Glas ist ein universell einsetzbares Reinigungsmittel für alle empfindlichen, glatten Oberflächen wie Glas, Fensterrahmen, Spiegel, Marmor und Fliesen. tru-lit R-25 Glas reinigt schnell, schonend und gründlich. Selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett und Nikotin werden entfernt. Das Produkt ist sparsam im Verbrauch und hinterlässt streifenfreie, glänzende Oberflächen.
- Anwendung: tru-lit Glasreiniger wird auf die zu reinigenden Oberflächen unverdünnt und sparsam aufgetragen. Anschließend wird mit einem Tuch nachpoliert.
- Materialverträglichkeit: Gebräuchliche Materialien sind gegenüber dem Produkt beständig.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen: | | Aussehen: | klare, blaue Flüssigkeit | Geruch: | schwach nach Alkohol | Dichte: | 0,99 g/cm³ | pH-Wert: | 11 | Lagerung: | In geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C lagern, von Zündquellen fernhalten. | GHS: | keine Kennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Lebensmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 19,31* | € 27,89* | | | | Lager 188 | | | | | | pro Karton | € 6,50* | ab € 27,04* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 188 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 8 Flaschen (ab € 3,38* pro Flasche) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 188 | | Versand: Lager 188 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 345,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 188 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|