Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbock 30 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-26002500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     26002500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobbock
hobbock

Produktbeschreibung:

  • Hobbock 30 ltr.
  • Material: weiß eingefärbt mit Griffen ohne Druck
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbehälter, Kunststoffbehälter, Sammelbehälter, Mülleimer, Abfallbehälter, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
26002510
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.